Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Doppelfaulenzer Knitted Fabric f.s.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Herlitz Doppelfaulenzer Knitted Fabric f.s.
Herlitz Doppelfaulenzer Knitted Fabric f.s.
Herlitz Doppelfaulenzer Knitted Fabric f.s.
Herlitz Doppelfaulenzer Knitted Fabric f.s.
Artikel-Nr.:
     690-655272001
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027682
EAN/GTIN:
     4008110587301
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Das Herlitz Mäppchen ist ein echter Hingucker. Das Knitted Fabric Material hat nicht nur eine hochwertige Haptik, sondern sieht auch noch besonders aus. Doch der Herlitz Doppelfaulenzer kann nicht nur optisch punkten. Mit seinen 2 geräumigen Hauptfächern bietet dieses Schlampermäppchen ausreichend Platz für Stifte aller Art, Mal- und Bastelutensilien, Büroartikel, Kosmetik, Accessoires oder sonstige Habseligkeiten. Ein Reißverschluss pro Fach sorgt dafür, dass diese Gegenstände in dem Mäppchen sicher verstaut sind. Mit den handlichen Maßen von 20,5 x 7 x 9 cm passt das Federmäppchen dennoch problemlos in jeden Rucksack und in jede Tasche und lässt sich so besonders leicht transportieren. Damit ist das Herlitz Schlampermäppchen der perfekte Begleiter für die Schule, die Uni, den Beruf oder in der Freizeit. Das Mäppchen von Herlitz ist in den Farben grau melange und blau melange erhältlich. Damit ist für jeden Geschmack ein passendes Federmäppchen dabei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Stoff
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,24514*
€ 13,28514*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 13,62*
7 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,32*
€ 14,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,70*
€ 50,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28514*
€ 15,80932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17514*
€ 15,67842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40514*
€ 14,76212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13514*
€ 14,44082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75514*
€ 13,98862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24514*
€ 11,00172
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,62257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.