| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-104221651 Herst.-Nr.: BCOWHT EAN/GTIN: 5081304398524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | ![](/p.gif) | Sprachen des Handbuchs | Englisch | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Musik/Alltag | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | Externes Steuergerät | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | ![](/p.gif) | Spiel-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Auto-connect | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 7, 27 h | ![](/p.gif) | Gesprächszeit | 6 h | ![](/p.gif) | Akkuladezeit | 1.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |