| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-104343313 Herst.-Nr.: 40580-00000-00 EAN/GTIN: 4063565127373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob Industrie-Stil, Scandi Style oder puristisch gestaltetes Bad - der WC-Rollenhalter aus pulverbeschichtetem Stahl in mattem Grau setzt ein individuelles Statement. Bad-Zubehör, bei dem zeitgemäßes Design auf eine komfortable und saubere Montage-Technologie trifft. Ganz ohne Bohren wird der Halter mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt. Ohne technische Vorkenntnisse, ohne Bohrmaschine und ohne den üblicherweise anfallenden Schmutz - aber mit viel Sinn für das Besondere.
Mit seinem zeitlos eleganten Design ist der tesa® MOON Toilettenpapierhalter ein echter Blickfang in jedem Bad bzw. Gäste-WC. Runde Formen bestimmen das Aussehen. Der Toilettenpapierhalter überzeugt zudem mit einer bequemen Montage ohne Bohren. Die Klebelösung sorgt dauerhaft für einen sicheren Halt. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Trotz der hohen Haltekraft lässt sich der WC-Papierrollenhalter jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Lösungsmittel | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Wand-montiert | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Metall | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 53 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 99 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |