Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXH 240-148 Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXH 240-148 Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TXH 240-148 Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104349363
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXH 060-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
4000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Metall, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.