Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß
Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß
Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß
Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß
Ryght NEMESIS+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Ladestation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104364433
Hersteller:
     Ryght
Herst.-Nr.:
     R483836
EAN/GTIN:
     3760206483836
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
7.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
7.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
58 x 51.5 x 22 mm
Ladegehäuse Gewicht
46.1 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
42 x 17 x 18 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Basisstation
Farbe Basisstation
Weiß
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-C
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
13 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
35 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
35 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4.5, 22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
22 h
Eingangsstrom (Ladegehäuse)
0.5 A
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.