Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42602 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Toothed rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 42602 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Toothed rack
Roco 42602 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Toothed rack
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104368366
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Rack Zubehör
roco gleise
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
28 Stück(e)
Design
Produkttyp
Toothed rack
Markenkompatibilität
Roco
Kompatibilität
ROCO LINE tracks
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Schwarz
Radius
358 mm
Weitere Suchbegriffe: gleise h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.