Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S680332 Herst.-Nr.: 151000-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für folgende Anwendungen: AM/FM Antenne zur Montage in allen Fahrzeugen / Wohnmobilen / Wohnwagen / Nutzfahrzeuge auf allen glatten Oberflächen wie Holz / Glas / Plastik / GFK intern Hinweis: Masseband: Montage mit optimalem Masseanschluss rot: +12V Antennenremote Betriebsstatus-LED: grün Masseband nicht kürzen oder verlängern Montage horizontal Klebefläche mit geeigneten Mitteln staubfrei und fettfrei reinigen Bei Empfangsproblemen: Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-LED-Beleuchtung prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Spannungswandler / Netzteile / USB Ladeadapter prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Digitalendstufen prüfen Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Autoradioantenne | Montage | Unterstützte Positionierung | Fenster | | Befestigungstyp | Velcro-Halterung | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 16 mm | | Länge (mm) | 300 mm | | Breite | 64 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Kabellänge | 2400 m | | Impedanz | 150 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 19,02* | € 38,26* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 27,52* | € 38,28* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,87* | € 52,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,51* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|