Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Silber LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Silber LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104563642
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742164.004.1
EAN/GTIN:
     4051859755869
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2050 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
220 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
70319.009
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.