Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564601
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742184.003
EAN/GTIN:
     4051859751205
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3950 lm
Strahlungswinkel
37 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
22 A
Einschaltzeit
260 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.