Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Planado Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED
RZB Planado Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104619751
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312626.002
EAN/GTIN:
     4051859765837
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
4600 g
Länge (mm)
1500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
13.6 A
Einschaltzeit
220 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.