Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104751578
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     439.030.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Ex-Leuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
500 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 60 V
Nennstrom
0.23 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.