Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC116SPV-VDSL2 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC116SPV-VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116SPV-VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116SPV-VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116SPV-VDSL2 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104770160
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC116SPV-VDSL2
EAN/GTIN:
     4038816114525
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
VDSL Modem
vdsl modem allnet
Das ALL-MC116SPV-VDLS2 ist ein kostengünstiges unmanaged VDSL2 Bridge Modem mit integriertem 2x Port PoE Switch nach IEEE802.3at mit max. 30W pro PoE Port. Die G.993.2 VDSL2-Standardtechnologie für die Datenübertragung auf nur einem Kupferkabelpaar nutzt. Datenübertragung über nur ein einziges Kupferkabelpaar. Das ALL-MC116SPV-VDSL2 wurde speziell für die Unterstützung der Vectoring-Funktion für Telcom & ISP bis hin zu Hospitality Lösungen für den Betrieb an DSLAM´s entwickelt. Das Modem ist somit mit Standard VDSL2 kompatibel bis 100Mbit VDSL2 Anschlüssen. Das Modem hat hat 2x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports mit PoE IEEE802.3at max. 30W pro Port. PoE Budget = 60W. Somit bietet dieser Extender eine flexible Lösung zur Erweiterung des LAN-Netzwerks und ist perfekt für den Einsatz in Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern oder anderen Orten außerhalb der Reichweite von 10/100/1000Base-T (Ethernet).

Vor allem die Vectoring Technologie unterscheidet das ALL-MC116SPV-VDSL2 zu seinen Brüdern, dass es für einen Vectoring Anschluß an einem DSLAM vorgesehen ist, egal ob es für Provider ISP oder Inhouse DSLAM später verwendet wird. Wichtig zu beachten, es handelt sich um ein unmanaged Gerät. Bei unmanaged Bridge-Modems haben Sie KEINE Chance die Bandbreite auszulesen oder VLAN-Tags etc. zu setzen. Natürlich können Sie die Daten an Ihrem DSLAM-auslesen wie sie sich Synronisiert haben. Die 2x PoE Ports nach IEEE802.3at mit max. 30W pro Port sind jetzt noch ideal um im Krankenzimmer/Hotel-Zimmer/Pflegeheime etc. gleich an den beiden Ports PoE Engeräte zu betreiben wie z.B. WLAN-Accesspoints oder PoE Tablets bis hin zu Patientenmonitoren oder andere Endgeräte betreiben zu können.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Tiefe
27 mm
Höhe
137 mm
Breite
100 mm
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100
Modem (RJ-11) Port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Modem
Produktfarbe
Schwarz
VDSL2
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Merkmale
Modulation
DMT
WAN Port
ADSL (RJ-11), Ethernet (RJ-45)
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: adsl modem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.