Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo V11 Cube Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Jonsbo V11 Cube Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104770368
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     V11 SILVER
EAN/GTIN:
     6970620551890
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Maximum PSU Länge
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
3600 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Vorderseite
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.