Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker 49257-250 Etui Weiches Federmäppchen Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker 49257-250 Etui Weiches Federmäppchen Gelb
Walker 49257-250 Etui Weiches Federmäppchen Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104792418
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     49257-250
EAN/GTIN:
     9002638228628
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Der passende Begleiter zu deinem Walker Rucksack!

Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.