| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-104802913 Herst.-Nr.: EKH010W EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Anzeige Resthitze | Ja | | LED-Anzeigen | Leistung | | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 2000 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Design | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 155 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1000 W | | Typ Kochzone 2 | Regelmäßig | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 155 mm | | Leistung Kochzone 2 | 1000 W | Leistungen | Anzahl der Leistungsstufen | 5 | | Überhitzungsschutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | | Tiefe | 235 mm | | Höhe | 70 mm | | Kabellänge | 0.75 m |
|
| | |
| | | |
| |