Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Lite NVR4108-4KS2/L 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Lite NVR4108-4KS2/L 1U Weiß
Dahua Technology Lite NVR4108-4KS2/L 1U Weiß
Dahua Technology Lite NVR4108-4KS2/L 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104808711
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-NVR4108-4KS2/L
EAN/GTIN:
     6939554981418
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 93 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Weiß
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützter Browser
Chrome; IE9+; Firefox
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
8 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Personenzählung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Wiedergabemodi
Backup-Auswahl, Digital zoom, Schnelles Spiel, Frame by Frame, Vollbild, Pause, Spielen, Rückwärts, Slow play, Stopp
Maximale Framerate
30 fps
Eingangsbandbreite
80 Mbit/s
Gesichtserkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
204.6 mm
Tiefe
206.4 mm
Höhe
48.1 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
1070 g
Festplatte
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.