| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-104885457 Herst.-Nr.: 71042 EAN/GTIN: 4008789710420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spot ein, Musik an! Lebe dein musikalisches Talent aus mit der PLAYMOBIL-Music Band. Ob an der Gitarre, am Schlagzeug oder beim Gesang, mit dem detailreichen Music Band-Spielset von PLAYMOBIL triffst du immer den richtigen Ton. Lass die vier Musikerinnen in ihren verrückt-bunten Bühnenoutfits die Bühne rocken und bringe das Publikum zum Kochen. Schwinge gemeinsam mit der Schlagzeugerin die Drumsticks und sorge für einen rockigen Beat oder improvisiere tolle Gitarreneinlagen mit den beiden Gitarristinnen. Ein cooles Spielset für kleine und große Rockmusikfans ab 4 Jahren. Das Spielfigurenset in limitierter Auflage enthält vier PLAYMOBIL-Figuren, eine Bühne mit zwei seitlichen Podesten, zwei Gitarren, ein Schlagzeug, Mikrofon und weitere tolle Extras für musikalische Spielerlebnisse im Kinderzimmer. Die Figuren können die Gitarren mit einem Silikongurt umhängen. Teile die kreative Freude: Schlüpfe selbst in verschiedene Rollen oder spiele gemeinsam mit Freunden dein Lieblingskonzert nach. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 77 Stück(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |