Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Titan Intel® Core™ i9 i9-13900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104889559
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PC-000026-DE
EAN/GTIN:
     4713227536257
Das wassergekühlte Gaming System „Titan“ besticht durch ARGB Optik und hervorragender Performance. Angetrieben von einem Intel® Core™ i9 13900KF (24x 3.0 GHz) und abgerundet mit einer leistungsstarken NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, verspricht dieses Gaming System eindrucksvolle Grafiken und spannende Gaming-Abenteuer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900KF
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.8 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
32
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.214,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.516,14*
€ 5.374,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.483,43*
€ 5.335,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.339,93*
€ 5.164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.266,91*
€ 5.077,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,07*
€ 5.014,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.