Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-DIODE 1,25W 5,1V 5% SMA Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Z-DIODE 1,25W 5,1V 5% SMA Zener-Diode
Vishay Z-DIODE 1,25W 5,1V 5% SMA Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104949561
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZG05C5V1-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Höhe
2.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
5.1 V
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.