Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Chieftec UB-03B-350GPB Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104953220
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UB-03B-350GPB
EAN/GTIN:
     753263078049
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5240 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
4510 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.