Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104953383
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-08D6X-11902130
EAN/GTIN:
     835168003002
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
240 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1320 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.