Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1410-71161
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-08D6-11902130
EAN/GTIN:
     835168003019
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
240 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1320 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 211,27*
€ 220,65*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 226,40*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 217,27*
€ 226,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 217,92*
€ 227,87*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 227,04*
€ 236,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.