Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105007134
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30630E-10M
EAN/GTIN:
     4895173626500
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
224.1 mm
Höhe
116.3 mm
Breite
39.2 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.