Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Port-Typ | USB Type A/USB Type-C |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 183 mm |
| Verpackungstiefe | 161 mm |
| Verpackungshöhe | 128 mm |
| Paketgewicht | 820 g |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 24 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1.25 A |
| Stromverbrauch (Sender) (max.) | 30 W |
| Stromverbrauch (Empfänger) (max.) | 18.2 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| DC-Spannung | 24 V |
Sender | Transmitter-Video-Anschlusstyp | HDMI |
| Lokaler Videoanschluss-Transmitter | Ja |
| Anzahl der Display unterstützt | 1 |
| Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp | USB |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender) | 1 |
Merkmale | Typ | Sender und Empfänger |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 70 m |
| unterstütze Kabeltypen | Cat6a |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Unterstütze Auflösung | 4K@60Hz 4:4:4 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Material | Metall |
| Einfache Installation | Ja |
| Plug | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| LED-Anzeigen | Link |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Audio-Unterstützung | Ja |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Befestigungswinkel enthalten | Ja |
| Steckertypen enthalten | EU |
Technische Details | Abmessungen (BxTxH) | 90 x 21.7 x 120 mm |
| Eingang | USB-C |
| Gewicht | 500 g |
Empfänger | Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp | HDMI |
| Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp | USB |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger) | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite des Senders | 90 mm |
| Tiefe des Senders | 140 mm |
| Höhe des Senders | 24 mm |
| Gewicht Transmitter | 285 g |
| Breite des Empfängers | 90 mm |
| Tiefe des Empfängers | 120 mm |
| Höhe des Empfängers | 24 mm |
| Empfängergewicht | 250 g |