Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola MOTO G84 5G | G72 | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-105203870
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95315
EAN/GTIN:
     5711724953156
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du kennst sie sicher: Die Momente, in denen Du Dir einen starken Beschützer für Dein Smartphone wünschst - wenn Du im Club abtanzt, in einer wilden Selfie-Session bist oder dem Alltag mit richtig viel Action entkommst. Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass™️ ist dafür genau richtig, denn er schützt er das Display wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, während der schicke Look und die Funktionalität Deines Smartphones erhalten bleiben. 


Die Installation gelingt kinderleicht und meist beim ersten Versuch. Und bei Bedarf kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu angebracht werden. Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst das gute Gefühl genießen "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben.  


Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones passgenau ab - für einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle, mit der Du den Rundumschutz Deines Smartphones komplettieren kannst.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
154.97 x 69.8 mm
Dicke
0.53 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
62 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Motorola - moto g72
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.