Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB0202/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTB0202/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTB0202/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106108575
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB0202/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Kabelquerschnitt
3.3 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
14.35 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,57*
€ 249,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,69*
€ 245,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,29*
€ 225,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,58*
€ 218,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 179,84*
€ 214,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 172,34*
€ 205,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,38*
€ 183,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.