Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP90HG/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP90HG/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP90HG/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106108880
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP90HG/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
19.5 mm
Paketgewicht
37.95 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7493*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,8093*
€ 5,72307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6193*
€ 5,49697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3693*
€ 5,19947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2493*
€ 5,05667
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,1593*
€ 4,94957
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,9893*
€ 4,74727
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,7493*
€ 4,46167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.