Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Fischer 563574 Sanitär-Montagerahmen Schelle
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-106111281
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
563574
EAN/GTIN:
4048962454659
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Schienenfuß Montageschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Material
Stahl
Zertifizierung
DIN EN 10088-1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Dicke
4 mm
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Sanitär-Montagerahmen
Weitere Suchbegriffe:
Variabler Schienenfuß
,
fischer klemmschelle
,
klemmschellen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 209,49*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 41,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,58*
€ 304,1402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,88*
€ 297,3572
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 244,98*
€ 291,5262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,50*
€ 287,385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,29*
€ 274,0451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,49*
€ 249,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen