| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-106147824 Herst.-Nr.: 888100059 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware in Originalverpackung – keine Originalware Um eine angenehme, gründliche Rasur zu gewährleisten, sollten die Scherteile von Elektrorasierern mindestens alle 18 Monate ausgetauscht werden. Mit diesem Klingenblock der Marke vhbw ist Ihr Rasierer wieder wie neu. Dank der hochwertigen Materialien und der präzisen Fertigung geht der Austausch bequem und schnell. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Gerät aufgelistet ist. Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: Klingenblock Technische Details: Material: Edelstahl Farbe: schwarz / silber Passend für folgende Gerätemodelle: Braun : 1008 Braun : 1012 Braun : 1013 Braun : 1013s Braun : 1507s Braun : 1508 Braun : 1509 Braun : 1512 Braun : 2035 Braun : 2040 Braun : 2060 Braun : 2540 Braun : 2540s Braun : 2560 Braun : 3105 Braun : 3305 Braun : 3310 Braun : 3315 Braun : 350 Braun : 355 Braun : 3600 Braun : 3610 Braun : 3612 Braun : 3614 Braun : 3615 Braun : 370 Braun : 3710 Braun : 3731 Braun : 3732 Braun : 3733 Braun : 3734 Braun : 375 Braun : 3770 Braun : 3773 Braun : 3774 Braun : 3775 Braun : 5447 Braun : 5449 Braun : 5459 Braun : 5461 Braun : 5462 Braun : 550 Braun : 555 Braun : 5596 Braun : 5597 Braun : 5604 Braun : 5607 Braun : 5608 Braun : 5609 Braun : 5614 Braun : 5615 Braun : 5628 Braun : 5629 Braun : 5632 Braun : 5634 Braun : 5635 Braun : 570 Braun : 575 Braun : BS550 Braun : BS555 Braun : BS5604 Braun : BS5607 Braun : BS570 Braun : BS575 Braun : M-30 Braun : M-60 Braun : M-60b Braun : M-60g Braun : M-60o Braun : M-60r Braun : M-90 Braun : P10 Braun : P40 Braun : P50 Braun : P60 Braun : P70 Braun : P80 Braun : P90 Braun : Pocket Twist Für folgende Scherfolien-Typen: Braun : 3000 Interface Braun : 596 Braun : 5S Interface Braun : 614 In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus, Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rasierklinge | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Edelstahl | | Kompatibilität | Braun 1008 Braun 1012 Braun 1013 Braun 1013s Braun 1507s Braun 1508 Braun 1509 Braun 1512 Braun 2035 Braun 2040 Braun 2060 Braun 2540 Braun 2540s Braun 2560 Braun 3105 Braun 3305 Braun 3310 Braun 3315 Braun 350 Braun 355 Braun 3600 Braun 3610 Braun 3612 Braun 3614 Braun 3615 Braun 370 Braun 3710 Braun 3731 Braun 3732 Braun 3733 Braun 3734 Braun 375 Braun 3770 Braun 3773 Braun 3774 Braun 3775 Braun 5447 Braun 5449 Braun 5459 Braun 5461 Braun 5462 Braun 550 Braun 555 Braun 5596 Braun 5597 Braun 5604 Braun 5607 Braun 5608 Braun 5609 Braun 5614 Braun 5615 Braun 5628 Braun 5629 Braun 5632 Braun 5634 Braun 5635 Braun 570 Braun 575 Braun BS550 Braun BS555 Braun BS5604 Braun BS5607 Braun BS570 Braun BS575 Braun M-30 Braun M-60 Braun M-60b Braun M-60g Braun M-60o Braun M-60r Braun M-90 Braun P10 Braun P40 Braun P50 Braun P60 Braun P70 Braun P80 Braun P90 Braun Pocket Twist | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |