Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200595 Rasierapparat-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200595 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888200595 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888200595 Rasierapparat-Zubehör
VHBW 888200595 Rasierapparat-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106147945
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Zahn-Bürste
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden. Technische Daten: Technologie: Li-Ion Spannung: 3.7V Kapazität: 800mAh / 2.96Wh für folgende Geräte:Philips Speed XL Serie: HQ8100, HQ81xx, HQ8800, HQ88xx, HQ9100, HQ91xx, HQ8150, HQ8200, HQ8290, HQ7363, HQ7360, RQ1095/22, RQ1050, HQ8250, HQ9190, HQ8894, HQ7200, HQ7240, HQ7260, HQ7280, HQ7290, HQ7890, HQ7890CC, RQ1095, RQ1085, RQ1075, RQ1060, RQ1053, RQ1051, RQ1050, HQ9199, HQ9120, HQ9140, HQ9160, HQ9170, HQ9180, X6300 Serie, HX6310, HX6320, HX6330, HX6380 und andere, HX6500 Serie, HX6510, HX6530 und andere, HX6700 Serie, HX6710, HX6720, HX6730, HX6750, HX6760, HX6780 und andere, HX6900 Serie, HX6910, HX6920, HX6930, HX6950, HX6960 und andere, HX9100 Serie, HX9140, HX9160 und andere, HX9300 Serie, HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370; Norelco Arcitec RQ1060, PT920/21, RQ1090, 1050X, 1050X CC, 1060X, 1090X ersetzt folgenden Original Akku: SE VS145000V, K V112MSF17Z, SE US14500GR
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Merkmale
Kompatibilität
Philips 1050X Philips 1050X CC Philips 1060X Philips 1090X Philips HQ7200 Philips HQ7240 Philips HQ7260 Philips HQ7280 Philips HQ7290 Philips HQ7360 Philips HQ7363 Philips HQ7890 Philips HQ7890CC Philips HQ8100 Philips HQ8150 Philips HQ81xx Philips HQ8200 Philips HQ8250 Philips HQ8290 Philips HQ8800 Philips HQ8894 Philips HQ88xx Philips HQ9100 Philips HQ9120 Philips HQ9140 Philips HQ9160 Philips HQ9170 Philips HQ9180 Philips HQ9190 Philips HQ9199 Philips HQ91xx Philips HX6310 Philips HX6320 Philips HX6330 Philips HX6380 Philips HX6500 Philips HX6510 Philips HX6530 Philips HX6700 Philips HX6710 Philips HX6720 Philips HX6730 Philips HX6750 Philips HX6760 Philips HX6780 Philips HX6900 Philips HX6910 Philips HX6920 Philips HX6930 Philips HX6950 Philips HX6960 Philips HX9100 Philips HX9140 Philips HX9160 Philips HX9300 Philips HX9330 Philips HX9340 Philips HX9350 Philips HX9360 Philips HX9370 Philips PT920/21 Philips RQ1050 Philips RQ1051 Philips RQ1053 Philips RQ1060 Philips RQ1075 Philips RQ1085 Philips RQ1090 Philips RQ1095 Philips RQ1095/22 Philips X6300
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.