Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer PLAST-0120 Radierer Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer PLAST-0120 Radierer Weiß 1 Stück(e)
Laufer PLAST-0120 Radierer Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106152479
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     01200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Das Läufer Allround-Talent aus transluzentem Kunststoff. Der kleine Plast-0140 für das Mäppchen, der große Plast-0120 für den Schreibtisch. Beide eignen sich besonders gut für Blei- und Farbstifte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Breite
21 mm
Tiefe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
526 B20
ab € 0,46*
Ähnlich
Läufer
01400
ab € 0,28*
Ähnlich
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.