Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBPD96VJ/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBPD96VJ/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBPD96VJ/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106166273
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBPD96VJ/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42.2 mm
Höhe
33 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7491*
€ 6,84143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.