Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP9208/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP9208/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP9208/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106229311
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP9208/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Reihenklemmen
buchsengehäuse 2-polig
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.4 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
15 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,741*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.