Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Steba PB 1800 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106332972
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     732.184800.00
EAN/GTIN:
     4011833001382
Suchbegriffe:
Backstein Herd
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
  • Eignet sich optimal für die sehr schnelle Zubereitung knuspriger Pizzen oder Flammkuchen, aber auch für Gratins, Cookies u.v.m - Stufenlose elektronische Temperaturregelung von 150 bis 400°C - Pizzastein mit 30,5 x 30,5 cm, sowie Edelstahl-Ausheber - Sehr hohe Heizleistung mit 1800 Watt - Timer bis 30 Minuten - Cool-Touch Gehäuse mit Aktivkühlung - Ober- und Unterhitze getrennt voneinander nutzbar - Überhitzungsschutz - Betriebskontrollleuchte - Temperaturkontrollleuchte - Herausnehmbares Krümelblech
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
14300 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Maximaler Pizzadurchmesser
30.5 cm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
400 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
150 - 400 °C
Maximale Timer-Zeit
0.5 h
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Ofen, Pizzabackofen, Pizzaofen, backstein herd, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.