Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
ABB TY400-120-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-106773061
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
TY400-120-100
EAN/GTIN:
5414363075332
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
374 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Natürlich
Zugfestigkeit
540 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
,
kabelbinder
,
kabelbinder polyamid
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen