Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY200-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY200-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY200-40X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773125
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY200-40X-100
EAN/GTIN:
     5414363075240
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
204.72 mm
Breite
3.556 mm
Dicke
1.17 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
180 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.