Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY225-50X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY225-50X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY225-50X-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01404289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY225-50X-100
EAN/GTIN:
     5414363061403
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
228 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
220 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0373*
€ 0,0509*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0335*
€ 0,0523*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0541*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04193*
€ 0,05623*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,038*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.