Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY-FAST CABLE TIES Kabelbinder Polyamid Natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY-FAST CABLE TIES Kabelbinder Polyamid Natürlich
ABB TY-FAST CABLE TIES Kabelbinder Polyamid Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773231
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY300-40-100
EAN/GTIN:
     5414363063841
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.17 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Natürlich
Zugfestigkeit
180 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
UL/IEC 62275
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,943*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,423*
€ 5,26337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,133*
€ 4,91827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,003*
€ 4,76357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,813*
€ 4,53747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,643*
€ 4,33517
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,943*
€ 3,50217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.