Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TC1102 Kabelbinderhalterung Natürlich Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106773279
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC1102
EAN/GTIN:
     5414363057956
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
3.17 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,806*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,04806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,696*
€ 293,56824
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,10*
€ 291,669
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,516*
€ 280,26404
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 230,836*
€ 274,69484
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,806*
€ 243,71914
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.