Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GMU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB GMU3
ABB GMU3
ABB GMU3
ABB GMU3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106778862
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0285A00
EAN/GTIN:
     8000126219456
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrank-Montageschiene
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1092 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
774 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.