Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GMA1SL0308A00


Menge:  Box  
Produktinformationen
ABB GMA1SL0308A00
ABB GMA1SL0308A00
ABB GMA1SL0308A00
ABB GMA1SL0308A00
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106778864
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0308A00
EAN/GTIN:
     8000126217476
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
abdeckung abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
482 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
3860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,95*
€ 38,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.