Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GMA1SL0309A00


Menge:  Box  
Produktinformationen
ABB GMA1SL0309A00
ABB GMA1SL0309A00
ABB GMA1SL0309A00
ABB GMA1SL0309A00
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106778866
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0309A00
EAN/GTIN:
     8000126217506
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
abdeckung abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankseitenverkleidung
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
625 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
524 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
2500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 29,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,53*
€ 49,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.