Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-DIODE 0,2W 12V 5% SOD323 Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Z-DIODE 0,2W 12V 5% SOD323 Zener-Diode
Vishay Z-DIODE 0,2W 12V 5% SOD323 Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106806214
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C12-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
2.5 mm
Verpackungstiefe
1.1 mm
Verpackungshöhe
0.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.