| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-107135408 Herst.-Nr.: TP-JACK EAN/GTIN: 3770012094102 |
|
|
| | |
| Verbindungskabel Tilde® von Orosound mit USB Typ-C auf Klinkenstecker 3,5 mm. Dank dieser vielseitigen Lösung verbinden Sie schnell und sicher Festnetztelefone sowie weitere Geräte, die über einen 3,5-mm Klinkenausgang verfügen. — Dieses Kabel ist mit allen Headsets aus der Serie Tilde® Pro kompatibel und gewährleistet Ihnen kompromisslose Konnektivität für ein außergewöhnliches Audioerlebnis.
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Kompatible Produkte | Orosound Tilde | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C | | Anschluss 2 | 3.5 mm jack | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| |