Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Relaxdays 10020069
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107164758
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025998004
EAN/GTIN:
     4052025998004
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Dieser Badvorleger aus natürlichem Bambus fügt sich in seiner Farbauswahl auch in Ihr Bad ein. Die rutschhemmende Unterseite wirkt zusätzlich leicht wärmeisolierend und sorgt so nicht nur für mehr Sicherheit in Ihrem Badezimmer, sondern bewahrt Sie zukünftig auch vor kalten Füßen. Die etwa 1 cm breiten Bambusstäbe sind mit Nylonfäden und einem Textilrand sicher miteinander verbunden und eignen sich mit ihren feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften ideal als Vorleger für Sauna und Bad. Die Badematte ist in den Größen 100 x 80 cm sowie 80 x 50 cm sowie in den Farben Schwarz-Braun, Braun und Natur erhältlich.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Bambus
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: badematte braun, badematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.