Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Relaxdays 10021797 Bambus, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107171662
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025960957
EAN/GTIN:
     4052025960957
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Befestigungstyp
Haken
Material
Bambus, Polyester
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
3
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.