Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421748 Herst.-Nr.: 90-MXBL80-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483942075 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | HDCP | Ja | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel B760 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Audio-Chip | Realtek ALC897 | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit | | Zertifizierung | <ul><li>FCC, CE - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)</li></ul> | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 244 mm | BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI | | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | | SATA III Anschlüsse | 4 | | Front Panel Audiostecker | Ja | | Frontpanel-Stecker | Ja | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | Chassis Intrusion Stecker | Ja | | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | | TPM-Anschluss | Ja | | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Line-in | Ja | | Mikrofon-Eingang | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | | LAN-Controller | Realtek RTL8125-BG | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | | RAID-Unterstützung | Ja | | RAID Level | 0, 1, 5, 10 | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Ohne ECC | Ja | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200,4000,4266,4400,5333 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 97,54* | € 101,34* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 99,51* | € 103,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 99,74* | € 103,42* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 110,45* | € 114,58* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 110,53* | € 114,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|