Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G2712DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107407611
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G2712DE
EAN/GTIN:
     4711377044387
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI G2712 Esports Gaming™ Monitor. Ausgestattet mit einem 1920x1080 FullHD-Panel mit 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit gibt dir der G2712 genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Durch die FreeSync-Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der GPU synchronisiert für eine fesselnde Gaming-Erfahrung ohne Tearing. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffs - mit deinem MSI eSports Gaming™ Monitor, der mit brandneuen Technologien für kompetitive Spieler gebaut wurde.

PERFEKTES SEHERLEBNIS
Das G2712 ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das keine Bildverzerrungen und nur minimale Farbveränderungen bei seitlichem Blick auf den Monitor aufweist. Außerdem sind Bilder auf dem IPS-Panel klarer und Bildschirmfarben- und Helligkeit werden immer sofort automatisch optimiert, um eine perfekte Darstellung zu gewährleisten.

170HZ BILDWIEDERHOLRATE +
1MS REAKTIONSZEIT
Ausgestattet mit einem IPS-Panel mit 170hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit ausgestattet und bieten dir dadurch den größten Vorteil in schnellen Spielegenres wie Egoshootern, Kampfspielen, Rennsportsimulatoren, Echtzeitstrategiespielen und Sportspielen. In diesen Spielen kommt es auf blitzschnelle und präzise Bewegungen an. Durch die ultrahohe Bildwiederholrate und die kurze Reaktionszeit bleibst du dabei deinen Gegnern stets einen Schritt voraus.

TRUE-COLOR
MSI Gaming Monitore bieten bereits ab Werk eine hohe Farbraumabdeckung und liefern eine hohe Farbwiedergabe für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis.

FLÜSSIGES GAMING OHNE RUCKELN UND VERZERREN
Gaming sollte nicht nur die Wahl zwischen ruckelndem Gameplay und zerrissenen Frames sein. Mit MSI Gaming Monitoren muss es das nicht! Hier bekommst du flüssige Performance ohne Artefakte bei allen Framerates mit der AMD FreeSync™ Technologie.

NIGHT-VISION
Unabhängig davon, ob dein gesamter Bildschirm dunkel ist oder nur wenige Bereiche starke Schatten aufweisen: Nutze den weltweit ersten intelligenten Schwarz-Tuner, der feinste Details in dunklen Bereichen hervorhebt.

VON RAND ZU RAND
Durch den superschmalen Bildschirmrand kannst du die bestmögliche Immersion in einem 180 Grad Multi-Monitor-Setup genießen. Wechsle fließend zwischen den Bildschirmen beim Spielen, Arbeiten oder Surfen.

ANTI-FLICKER TECHNOLOGIE
Normale Displays flimmern ca. 200 mal pro Sekunde. Das ist für das blanke Auge zwar nicht erkennbar, kann aber über längere Zeit zu Müdigkeit der Augen führen. Die MSI Anti-Flicker-Technologie bietet ein angenehmeres Erlebnis, in dem es die Stärke des Flimmerns reduziert.

178 GRAD
WEITER BLICKWINKEL
Durch den großen Blickwinkel hast du mehr Freiheiten bei der Platzierung deines Monitors, ohne dabei auf das optimale Seherlebnis verzichten zu müssen. Farben und Details bleiben aus mehr Blickwinkeln natürlich und scharf als bei gewöhnlichen Monitoren.

ZERTIFIZIERTER BLAULICHTFILTER
Die vom TÜV Rheinland® zertifizierten MSI Monitore sind so optimiert, dass sie weniger blaues Licht erzeugen und somit längere Spielzeiten ohne Ermüdung der Augen ermöglichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
698 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
488 mm
Paketgewicht
5800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, Leistung
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
228.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454 mm
Gewicht (mit Ständer)
4100 g
Breite (ohne Standfuß)
612.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
368.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3300 g
Energie
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2.25 A
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1220852
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1100:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 170 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
Adobe RGB
Farbskala
85.67 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.