Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step 51232-B660 Intel® Core™ i5 i5-12500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 51232-B660 Intel® Core™ i5 i5-12500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 51232-B660 Intel® Core™ i5 i5-12500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step 51232-B660 Intel® Core™ i5 i5-12500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107408134
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076357
EAN/GTIN:
     4260700591666
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Mini DisplayPorts
4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
550 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
M.2
NVMe
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA T1000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12500
Prozessor-Taktfrequenz
4.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor-Threads
12
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,88*
€ 1.650,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,83*
€ 1.607,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,25*
€ 1.565,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,09*
€ 1.504,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.