Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924728 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924728 Glättekelle
kwb 924728 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107408629
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Kunststoff, mit 9 mm Schwammgummi, orange, zur Herstellung einer besonders glatten Putzfläche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Material
Kunststoff, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.